Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。SignalConstruct8mmIP67LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。SignalConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10mm光学ガラスレンズを備えています。このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子。SMLDLEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:200mcd●長さ:37.1mm
アズワン品番65-7259-62
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード