26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-04
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm アズワン品番65-7262-40
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズはんだラグ接続
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mm アズワン品番65-7258-41
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm アズワン品番65-7246-75
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●定格電流:20mA●強度:375mcd●長さ:21.5mm アズワン品番65-7263-11
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。9mmパターン付きフラットレンズ10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm)はんだタグ
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm アズワン品番65-7258-45
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm●コード番号:369-3964 アズワン品番65-7246-76
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc。3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mm アズワン品番65-7259-55
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:26.3mm アズワン品番65-7247-05
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-03
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:26.3mm●コード番号:369-3273 アズワン品番65-7259-42
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mm アズワン品番65-7258-43
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ広視野角0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:2.5mA●長さ:38mm アズワン品番65-7255-25
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm●コード番号:369-4024 アズワン品番65-7246-74
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm アズワン品番65-7259-57
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-06
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2482 アズワン品番65-7238-83
1個
3,898 税込4,288
欠品中

LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様●定格電圧:5 → 7V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mm アズワン品番65-7259-88
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7253-20
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-08
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm●コード番号:369-3497 アズワン品番65-7258-44
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm●コード番号:369-4462 アズワン品番65-7259-86
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm アズワン品番65-7259-56
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2454 アズワン品番65-7261-07
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑、赤●実装ホールサイズ:14.5mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:34.4mm アズワン品番65-7261-09
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷