3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントラクターパック。IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694 アズワン品番65-7472-20
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協働ロボットアームに沿って、コンジットチューブを固定するホルダです。
用途円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Cobot)のコンジットチューブ固定に使用可能です。
1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)