カテゴリ
- 電気材料(4)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- PMA
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(65)
- RS PRO(36)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- Igus(イグス)(16)
- S.I.C.(SHINDO)(7)
- KEMET(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- KSフィルター(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- Kawasaki(3)
- 若泉漆器(3)
- トヨタ(3)
- Flexicon(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- GMB(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「105-066」の検索結果

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO
PMA¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷コントラクターパック。IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20