カテゴリ
- 制御機器(37)
- 自動車純正部品(24)
- メカニカル部品(18)
- 作業服(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- バイク純正部品(10)
- 電気材料(7)
- 縫製用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(4)
- DAIKO(大光電機)(10)
- Flexicon(3)
- Igus(イグス)(17)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(22)
- RS PRO(15)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- testo(テストー)(2)
- VISHAY(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エスコ(2)
- カーメイト(2)
- サンエス(2)
- ジーベック(10)
- プロト(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)8日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 9.5mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥63,237~税込¥69,561~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥63,237~税込¥69,561~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥40,980税込¥45,0781個10日以内出荷から13日以内出荷1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥73,408~税込¥80,749~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥73,408~税込¥80,749~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)
マルツエレック¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
マグネット式 プライバシー フィルター KEIAN WiZ KI14HD 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種KEIAN WiZ KI14HD入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度![LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25691385-230501-02.jpg)
LEDクリップライト(USB)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,400税込¥1,5401個当日出荷フレキシブルアームで角度を自由に変えて、机に挟んで固定できる。厚さ2cmまで挟めるクリップ付。材質:ABS、アルミ。サイズ:ライト部:210×45×8.6mm、クリップ部:75×105×67mm、アーム長:320mm。セット内容:本体×1用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、アルミ寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320包装形態箱入り商品タイプライト
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ
エスコ¥2,440税込¥2,6841セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ステンレス製深型組バット
クローバー(大屋製作所)(33件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ
エスコ¥250税込¥2751個4日以内出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式![ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851265-241211-02.jpg)
ペットボトルエコライト
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷太陽光で充電して光るエコライトを作ろう。明るい時に充電、暗くなると自動的にライトが点灯します 光電池充電式ライト付。材質:本体:紙,ソーラーLEDライト:PP・金属。サイズ:完成サイズ:105×180×67mm。セット内容:紙製ボディ(上・下)×各1、ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属寸法(mm)完成サイズ:105×180×67質量(g)111


新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh
プラタ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷発火・爆発のリスクを大幅に低減!安全性が極めて高い! 半固体電池を用いた 新世代個体電池モバイルバッテリー(10000mAh)。従来のリチウムイオンモバイルバッテリーは電解質が液体の為、落下等の外部からの衝撃、過充放電、使用環境等によってセパレーター(絶縁体)が損傷、正極・負極の電解質が液漏れ・接触してショートし、発火や爆発を起こすリスクがありました。本製品はゲル状電解質を用いた個体電池(半固体電池)を採用!発火リスクを大幅に低減し、安全性を飛躍的に向上させたモバイルバッテリーです!落下させたり高温環境にさらされた場合でも、発火や膨張のリスクが非常に低く、安心して携帯可能です。従来のモバイルバッテリー(約500回の充放電)に比べて、約2倍の1000回充放電サイクルに対応!。動作温度域が-10℃~60℃と広く、暑さにも寒さにも強い新世代モバイルバッテリーです。本体には、バッテリーの充電と他機器への給電の両方に使えるType-Cケーブルが一体化されています。 そのため、充電用ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。充電規格USB PD(USB Power Delivery)対応!USB PD対応のスマホ、タブレットへの、最大20W超急速充電を可能にします。安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×18保存温度(℃)0~35バッテリー容量(mAh)10000
【アップグレード版】Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷強力マグネット:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットによりズレることなく安定して充電できます。コンパクトなのにパワフル:薄さわずか12.8mmのすっきりとしたスリムなデザインで、片手で通話や自撮りなどを楽しめます。超コンパクト設計ながら、5000mAhの容量かつ7.5W出力でMagSafe対応iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。(Anker調べ)。パススルー充電可能:折りたたみ式スタンドを搭載し、動画など画面を見ながらワイヤレス充電可能です。また本体用充電ポートが側面に配置されているため、本体を充電ケーブルに接続しながらご使用の機器を充電することができます。多重保護:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長くお使いいただけます。セット内容Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m ブラック) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約105 × 67 × 13色ホワイト質量(g)約140出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス:最大7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
サーモスタット
センサータテクノロジーズジャパン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ルーノ ハンギングペーパー
カーメイト¥539税込¥5931個(10g×3個)当日出荷ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット用途吊り下げタイプ芳香剤取付吊り下げ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1香りジャスミン&ペアー
ルーノ ハンギングペーパー
カーメイト¥539税込¥5931個(10g×3個)当日出荷ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット用途吊り下げタイプ芳香剤取付吊り下げ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1香りホワイトベルガモット
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用
トヨトミ(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個(10g)当日出荷適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
RS Pro カプラ シールド付き GTC Sealedシリーズ
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様タイプ = 90 °カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスシールドタイプ = シールド付き長さ = 36.9mm幅 = 29.1mm深さ = 36.2mmシリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチャージャー BC-QM1
SONY(ソニー)¥10,400税込¥11,4401個当日出荷”インフォリチウム” V/H/P/W/Mシリーズバッテリー用マルチ互換のACチャージャー インフォリチウムバッテリーの急速充電が可能 USBへ給電可能質量(g)約170入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×49
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro ストレート パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応



プリーツロンミニスラックス 1282
ジーベック¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から3日以内出荷学校から現場まで幅広い人気 スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。 豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。 シワになりにくく丈夫な素材。種別スラックス混率(%)ポリエステル65・綿35素材ツイル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25691385-230501-02.jpg)



![ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851265-241211-02.jpg)