「ナイガイ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐摩耗性に優れた底材を使用。ド定番のスリッパ。
ヒール高さ30mmで、少し足長に見える、歩きやすいスリッパです。
足幅3E
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)180(サイズ#8)
機能耐摩耗性
靴タイプスリッパ
耐摩耗性に優れた底材を使用。定番のスリッパ。
ソール・底部分に滑りにくい加工を施しています。
靴タイプスリッパ
優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体冷温水
偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)
圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
超軽量設計、クッション性に優れています。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群です。
アウトソールは耐摩耗性に優れ、滑りにくいです。
EVAの一体成型ですので、足当たりよく長時間の使用でも疲れにくい。
材質EVA(天然ゴム配合)
標準質量(g/片足)120(サイズNo.9)
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
超軽量で長時間の使用でも疲れにくい。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群。
EVAの一体成型で、弾力があり快適な履き心地。
アウトソールは耐摩耗性に優れ滑りにくい。
カカトにも名前が書ける。
材質(ソール)EVA
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
1.抜群の耐久性
EVA一体成型のため、底剥がれの心配なし!
2.着脱が簡単なキックバック式
カカト部に柔らかく伸縮性のある素材を使用。
靴とサンダルの両方の機能を持った商品です。
3.快適性
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!
4.超軽量設計
片足115g(No.9:26.0~26.5cm相当サイズ)で疲れにくい!
5.通気性
アッパー部に通気口を配置し通気性を確保!
6.ネームスペース
前後にネームスペースを配置
機能耐久性・軽量・通気性
滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質EVA
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
水に濡れても大丈夫!
体育館・公共施設などの来客用スリッパに最適です。
EVA一体成型で弾力があり快適な履き心地です。
サイズ(cm)26~26.5
材質EVA
サイズ9号
使用一体成型
靴タイプスリッパ
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現
バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。
衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
色白
直径(Φmm)72±0.5
質量(g)138±1.8
高さ(cm)反発:80±10
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50%
19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。
当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。
国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。
材質EVA、合成繊維
色ブラック
長時間履いても疲れにくい!軽量・着脱カンタンのスリッポンタイプの軽作業靴です。
何といってもソフトレザーの足当たりが柔らかく、滑りにくいEVAの彫刻意匠の底で、長時間の立ち仕事や歩き回る仕事にも最適。
ゆったりした足回りで疲れにくく、むくみにくい。
衛生的でムレにくい、ヤシの繊維(パームロック)を使用した中底。通気性に優れています。
用途オフィスや工場、介護施設、病院、研究所など様々なところで。
足幅3E
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA
靴タイプサンダル
超軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途事務所用。
トラスコ品番323-9068
材質EVA一体成型
色ネイビー
サイズ11号
1足
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。
材質EVA、合成繊維
色ホワイト
タイプ穴あきタイプ
軽量・EVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴。JIS T 8101に準拠した底を採用しており、滑りにくい。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。冷え防止の取り外し可能なソックス付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。
用途土木・農林・食品関連など
材質(アッパー)EVA+合成皮革
機能軽量
材質(底部)EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
従来のサボシューズにキックバックカウンターを使用し脱ぎ履きが靴とサボの2WAY仕様を実現。
ゆったりワイド3E設計。
用途厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業
形状ローカット
色BLACK
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底
JIS規格JIS T8101 準拠
足幅3E
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽量・EVA素材の作業長靴。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。取り外し可能なインソール付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。
用途土木・農林・食品関連など
色ブラック
材質(アッパー)EVA+合成皮革
機能軽量
材質(底部)EVA
靴タイプ長靴
スポンジゴムの一種であるEVA樹脂で生産しており、弾力性・衝撃性・柔軟性に優れております。
漁業用途・・・定置網や巻き網などのフロートとして、多くの漁業者に使用して頂いております。
レジャー用途・・・プールや海水浴場の囲いや緩衝材として使用して頂いております。
その他・・・港や船の防舷材として使用され、フェンダーが使用できない岸壁などでも使用可能です。
用途「漁業用途・レジャー用途・その他」と様々な環境に使用可能
靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
甲部のデザインをサイドゴムにすることにより、従来の商品より足入れが良く、脱ぎ履きしやすくスタイリッシュに見えるデザイン。
ゆったりワイド3E設計。
用途厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底
標準質量(g)約280(26.0cmの場合)
JIS規格JIS T8101 準拠
足幅3E
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
主にまき網・定置網のために開発されてEVA浮子です。合成繊維魚網の必需品として、国内魚場はもちろん、広く世界各国へも輸出さています。
用途漁業、フェンダーとして
材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
底は軽量で、荒くて深い彫刻意匠のスポンジ材を使用しており、特に滑りにくさと保温性(床面からの足の冷えを防ぎます)に優れています。
機能軽量
色白
形状ハイカット
種類作業靴
靴タイプ長靴
軽量・EVA素材の作業長靴。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。取り外し可能なインソール付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。
用途土木・農林・食品関連など
色ブラック
材質(アッパー)EVA+合成皮革
機能軽量
材質(底部)EVA
靴タイプ長靴
軽量 。抜群の屈曲性 。滑りにくい底意匠 。ネームプレート付。作業グループで色分けできるよう、つま先・かかとに色がついています。
用途社内履き、学校履き、上履き、作業履きなど
材質EVA
タイプ穴あきタイプ
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
水に濡れても大丈夫!。体育館・公共施設などの来客用スリッパに最適です。EVA一体成型で弾力があり快適な履き心地です。
材質EVA
サイズ9号
サイズ(cm)26~26.5
使用一体成型
靴タイプスリッパ
1セット(30足)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード