仕様アースストラップ. ダブルクランプ方式を採用した独自の概念で接地導通を維持 アースストラップのタイプに応じて幅広い導体から選択可(2.5~6mm2)
材質(本体)錫メッキ-銅
材質(ねじ部)電気めっき鋼
材質(ストラップ)スズめっき銅 キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様固定方法:接着剤最小ケーブル径:8mm最大ケーブル径:38mm色:クリア長さ:25mm幅:150 mm量:30材質:PVC動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+80℃耐久性のある:オイル、溶剤使用温度範囲:-30 → +80 ℃Self-protecting marking labels. These labels feature a white strip over a 22 mm length for marking. System protects markings from dirt and from being deleted: once marked, unstick the tape and wrap round the wire or cable to be identified several times. Good resistance to ASTM 1 and 3 oils. A pack of black indelible marker pens is available separately. Supplied as sheets or in a book with different numbers of tapes depending on the models.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:5mmパネル穴直径:13mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:2.5mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルールCable end distributors. Insulated cable ends in round presentation boxes. Kit contents: ref. 175-7527: 50 x 0.5 mm 2 ends, 100 x 0.75 mm 2 , 1 mm 2 and 1.5 mm 2 ends, and 50 x 2.5 mm 2 ends. Ref. 220-6216: 50 x 4 mm 2 ends, 20 x 6 mm 2 and 10 mm 2 ends, and 10 x 16 mm 2 ends.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,070
税込¥15,477
7日以内出荷