仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)
幅(mm)55
寸法(mm)31×55
高さ(mm)31
ピン数(ピン)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 1列あたりの文字数:16, 21 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:64mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2.8mm 、 イルミネーション色:白 、 外寸寸法:48 x 67.8 x 2.8mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:4, 8 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:43mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Electronic Assemblyベゼル Electronic Assembly EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163用 25×61mm
エコ商品
仕様共用ディスプレイタイプ:EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163●視野領域寸法:15 x 51mm●外寸寸法:25 x 61mm●外寸高さ:25mm●外寸幅:61mm●視野領域高さむ:15mm●視野領域幅:51mm●Electronic Assembly LCDパネルの取り付けベゼル. Electronic Assembly LCDパネルに適した黒色陽極酸化アルミの取り付けベゼルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様視野領域寸法:65 x 36.5mm 、 外寸寸法:67.5 x 47.8mm 、 アクティブ領域:62 x 34mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:ZIF 、 アクティブ領域高さ:34mm 、 アクティブ領域幅:62mm 、 外寸高さ:47.8mm 、 外寸幅:67.5mm 、 視野領域高さむ:36.5mm 、 視野領域幅:65mm 、 シリーズ:EA DOGL1218X-6 、 極めて優れた読みやすさを実現するには、ディスプレイにバックライトを使用します。. 抵抗膜タッチスクリーン、Electronic Assembly. この4ワイヤ抵抗膜タッチスクリーンは、Electronic Assembly社のEA DOGシリーズLCDディスプレイで使用します。 この抵抗膜タッチパネルは背面に接着剤が塗布されているため、ディスプレイに簡単に接着できます。 接続には1.0 mmピッチZIFコネクタ用の4ピンフレキシブルケーブルを使用します。 この抵抗膜タッチスクリーンのインターフェイスには外部タッチパネルコントローラ又はアナログ入力ライン付きのコントローラが必要です。. 動作温度: -20 → +60 ℃ 電圧: 3 → 12 V 電流: 5 → 25 mA 伝送率: 75 → 85 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷