13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)4 コード122-5263 アズワン品番65-8065-47 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)6 コード122-5264 アズワン品番65-8065-48 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268 アズワン品番65-8065-87
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)10 コード122-5265 アズワン品番65-8052-24 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)16 コード122-5266 アズワン品番65-8065-86 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
3,098 税込3,408
当日出荷

。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5275 アズワン品番65-8065-54
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5276 アズワン品番65-8065-16
1袋(10個)
4,598 税込5,058
欠品中

。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5272 アズワン品番65-8065-36
1袋(10個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:400V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5269 アズワン品番65-8055-41
1袋(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5274 アズワン品番65-8065-53
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5273 アズワン品番65-8065-52
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:32A●直径:10mm●高さ:38mm●コード番号:122-5270 アズワン品番65-8077-67
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷