3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EVE、組み込みビデオエンジン基板. FT800組み込みビデオエンジン(EVE)用VM800Cクレジットカード開発基板は、単独又は揃いのLCDパネル付きで用意されています。. オンボードFT800組み込みビデオエンジン(EVE) 3.5インチ、4.3インチ、又は5インチタッチスクリーンTFTディスプレイ付属又は付属無し オーディオパワーアンプ ラウドスピーカー SPIシリアルインターフェイス 5つの電源入力設定 分類キット:アダプタボード ディスプレイ対角線:4.3インチ、LCDディスプレイ キット名FT800 Embedded Video Engine (EVE) Credit Card RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様プログラマー名:FT90x RoHS指令(10物質対応)対応 特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3 アクセサリタイププログラミングモジュール
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

BridgetekProgrammer and Debug module
エコ商品
仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

関連カテゴリ