オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
巻数比1:1
インダクタンス(mH)(一次)3
動作周波数(kHz)3
最大動作周波数(MHz)1
オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
長さ(mm)15
幅(mm)15
寸法(mm)15×15×16
奥行(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
巻数比1:1+1
インダクタンス(mH)(一次)3
動作周波数(kHz)3
最大動作周波数(MHz)1
二次DC抵抗2.6Ω
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
オープン型 / 密閉型基板実装HF、パルストランス。オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
仕様●一次DC抵抗:5.1Ω●二次DC抵抗:2.6Ω●巻数比:2:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:115μH●寸法:15 x 15 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:15mm●幅:15mm●最大動作周波数:1MHz●最小動作周波数:3kHz●コード番号:210-6330
アズワン品番65-7223-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード