仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
関連キーワード