「交流 電圧計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
1個
15,980 税込17,578
欠品中