カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Martindale
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • JAPPY(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • タツタ電線(3)
  • 品川電線(1)
  • カメダデンキ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • マーベル(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • ミノル工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv38」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧インジケータ Martindale(VI13800) Martindale電圧インジケータ Martindale(VI13800)Martindale
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V
Martindale PC15250 相回転テスター MartindaleMartindale PC15250 相回転テスターMartindale
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ過電圧カテゴリ = CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V消費電流 = 3mA寸法 = 116 x 69 x 25mm重量 = 361g高さ = 25mm長さ = 116mm最大周波数 = 60Hz最小周波数 = 40 Hzヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁
Martindale PSI4000 相回転テスター MartindaleMartindale PSI4000 相回転テスターMartindale
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V非接触 = 非接触消費電流 = 15mAバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 118 x 69 x 38mm重量 = 370g高さ = 38mm長さ = 118mm最大周波数 = 65Hz最小周波数 = 45 Hz単三電池 x 4、ソフトキャリーケース、取扱説明書. PSI4000フェーズ回転インジケータ. Martindale PSI4000は、誘導性のわに口クリップを通じて測定を行うユニークなフェーズ回転インジケータです。 この方法ではユーザがより安全になり、また明るいLEDによりフェーズの回転が時計方向か反時計方向かが見やすく表示されます。 このフェーズ回転テスタは、絶縁導体でも非絶縁導体でも使用できるように設計され、「明るさを増した」スイッチにより、強い周辺光の中でも明るく表示できます。 回転LEDとブザートーンを組み合わせることで、時計方向又は反時計方向の回転を表示. 入力電圧: 150 → 1000 V、三相AC 入力周波数範囲: 45 → 65 Hz 動作温度及び湿度: -10 → 50 ℃、最大 80 %RH バッテリ電力消費: 15 mA ケーブル長: 約800 mm 電源: 1.5 V x 4 (単三又はLR6)アルカリ電池 自動オフ: 5 分間操作がない場合 バッテリ消耗警告: バッテリ電圧が4.6 V dc を下回ると電源LEDが点滅
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ