160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZ極圧有機モリブデングリス AZ(エーゼット)

    AZ極圧有機モリブデングリス

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(400g)
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部にちょう度2号商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性使用温度範囲-25℃~+120℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • AZ木材・プラスチック用シリコンオイル AZ(エーゼット)

    AZ木材・プラスチック用シリコンオイル

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(100mL)
    当日出荷
    プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
    用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • グリスニップル C型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル C型

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)
    当日出荷
    接続口径PT1/8寸法L(mm)約20材質真鍮仕様キャップ付トラスコ品番334-9845質量(g)34タイプC型質量(g/個)11.3
  • 有機モリブデングリーススプレー AZ(エーゼット)

    有機モリブデングリーススプレー

    AZ(エーゼット)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
    グリス種類モリブデングリース成分リチウムグリース、有機モリブデン黄色使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 接点復活剤 AZ(エーゼット)

    接点復活剤

    AZ(エーゼット)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    用途電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に仕様噴射ノズル付クリア容量(mL)220タイプ缶入りスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
  • AZ引出し・敷居スプレースベリ剤 AZ(エーゼット)

    AZ引出し・敷居スプレースベリ剤

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    599税込659
    1本(180mL)
    当日出荷
    引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。
    用途引出し・敷居のすべりに最適です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量9mL毒劇区分普通物
  • HSシリコンスプレーペインタブル AZ(エーゼット)

    HSシリコンスプレーペインタブル

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。
    用途二次加工が必要な場合の潤滑などに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量71mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ袋入り狭所用ストレートノズル AZ(エーゼット)

    AZ袋入り狭所用ストレートノズル

    AZ(エーゼット)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)120危険物の類別非危険物
  • AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)170危険物の類別非危険物
  • キャップ AZ(エーゼット)

    キャップ

    AZ(エーゼット)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    用途混合計量タンク用のキャップ仕様パッキン付き材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)21適合品番混合計量タンク:F058/F059寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×18
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    欠品中
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • AZスーパーサビトリ AZ(エーゼット)

    AZスーパーサビトリ

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    599税込659
    1本(110g)
    4日以内出荷
    うっすら目立ち始めたサビから頑固なサビまで、化学の力で分解し、除去します。 ノーコンパウンドなので擦りキズがつきません。 除錆後すぐに塗装することができます。
    用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。 自転車、ベビーカー、スポーツ用品、パイプ椅子、大工道具や家庭内の金属製品の除錆。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • 穴あきキャップ AZ(エーゼット)

    穴あきキャップ

    AZ(エーゼット)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
  • ポリエチレン容器 ポリボトル AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル

    AZ(エーゼット)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
  • AZ園芸用錆止・潤滑スプレー AZ(エーゼット)

    AZ園芸用錆止・潤滑スプレー

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。
    用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)170危険物の類別非危険物
  • グリーススプレー AZ(エーゼット)

    グリーススプレー

    AZ(エーゼット)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 薪割り機オイル AZ(エーゼット)

    薪割り機オイル

    AZ(エーゼット)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして材質鉱油淡黄色容量(L)1粘度ISO VG22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×132×180
  • 刃物専用錆止油 AZ(エーゼット)

    刃物専用錆止油

    AZ(エーゼット)
    1,398税込1,538
    1個(100mL)
    翌々日出荷
    用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)ゴールド容量(mL)100質量(g)112寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
  • 持手付ビーカー(PE) AZ(エーゼット)

    持手付ビーカー(PE)

    AZ(エーゼット)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    持ち手付で使用しやすいです。 コストパフォーマンスも非常に高い商品です。 オートクレーブ不可。
    種類手付ビーカー材質HDPE目盛あり耐熱温度(℃)0~40
  • 二硫化モリブデンペーストスプレー AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデンペーストスプレー

    AZ(エーゼット)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。 機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。
    用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。適合範囲機械部品成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。トラスコ品番799-4605使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 切削油 AZ(エーゼット)

    切削油

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    当日出荷
    用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 943 AZ(エーゼット)

    943

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    4日以内出荷
    地球温暖化への影響を考慮したノンフロンタイプのエアダスターです。
    トラスコ品番555-7977容量(mL)350
  • ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ

    AZ(エーゼット)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
    寸法(mm)48×48×180容量(mL)200アズワン品番63-2913-59
  • AZサビ取りツヤダシ AZ(エーゼット)

    AZサビ取りツヤダシ

    AZ(エーゼット)
    599税込659
    1本(100mL)
    当日出荷
    特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。
    用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。真鍮金具、パイプ椅子の金属メッキや家庭内の金属製品の除錆。ステンレス製品のもらいサビの除去。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • AZ真鍮グリースニップル AZ(エーゼット)

    AZ真鍮グリースニップル

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ
    用途グリースニップル摩耗時の交換に
  • AZ家庭用潤滑オイル AZ(エーゼット)

    AZ家庭用潤滑オイル

    AZ(エーゼット)
    619税込681
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    ドアや椅子、シャッターのキシミを解消します。ミシン、レジャー用品等、家庭の屋内外にある金属部分の潤滑、防錆に最適です。
    用途金属部分の潤滑、防錆に粘度ISO VG10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • プラスティックグリース AZ(エーゼット)

    プラスティックグリース

    AZ(エーゼット)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラバーペイント AZ(エーゼット)

    ラバーペイント

    AZ(エーゼット)
    1,098税込1,208
    1本(400mL)
    4日以内出荷
    簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。
    用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品ゴールドレッドパープル備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
  • 薪割り機オイル 4L AZ(エーゼット)

    薪割り機オイル 4L

    AZ(エーゼット)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。
    用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。容量(L)4粘度ISO VG22
  • 刃物椿油 AZ(エーゼット)

    刃物椿油

    AZ(エーゼット)
    4,198税込4,618
    1個(100mL)
    当日出荷
    用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
  • ポリジョウゴ丸形 AZ(エーゼット)

    ポリジョウゴ丸形

    AZ(エーゼット)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
    寸法(mm)90×105×100寸法(cm)9アズワン品番63-2913-41
  • ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ 300mL AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ 300mL

    AZ(エーゼット)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
    寸法(mm)55×55×200容量(mL)300アズワン品番63-2913-65
  • ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ 100mL AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ 100mL

    AZ(エーゼット)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
    寸法(mm)39×39×156容量(mL)100アズワン品番63-2913-49
  • AZ浸透防錆潤滑オイル AZ(エーゼット)

    AZ浸透防錆潤滑オイル

    AZ(エーゼット)
    659税込725
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
    用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ日曜大工用オイル AZ(エーゼット)

    AZ日曜大工用オイル

    AZ(エーゼット)
    549税込604
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    日曜大工道具、園芸用品、レジャー用品等の金属部分の潤滑、防錆に最適です。
    用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 2ウェイ400エアーグリスガン AZ(エーゼット)

    2ウェイ400エアーグリスガン

    AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
    動作方式エアー式付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物
  • ジャバラ容器 AZ(エーゼット)

    ジャバラ容器

    AZ(エーゼット)
    569税込626
    1袋
    当日出荷
    エーゼットのグリスガンに装着可能です
    トラスコ品番576-9549容量(kg)0.4容器仕様ジャバラ空容器容量(g)400危険物の類別非危険物
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)
    769税込846
    1本(70mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
  • AZ袋入りストレートノズル AZ(エーゼット)

    AZ袋入りストレートノズル

    AZ(エーゼット)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物