カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: AZ(エーゼット)のすべての商品

タッカーオイルスプレー
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥799税込¥8791缶(220mL)当日出荷水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器容器仕様缶スプレー成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥698税込¥7681本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(70mL)ほか当日出荷水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆主成分鉱物油、防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリスガン(カートリッジグリス専用)
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
AZハンディグリーススプレー
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(180mL)ほか当日出荷から4日以内出荷スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
シリコーンリムーバー スプレー
AZ(エーゼット)¥698税込¥7681本(420mL)4日以内出荷自動車表面などの塗装前の表面に付着した油分、ワックスを強力に落とします。ペイント塗装やステッカーなどを貼る前処理にご使用いただくと、密着効果が高まります。洗浄しにくい部分の油分除去にも使用でき、脱脂洗浄剤として幅広くご使用いただけます。用途自動車などの表面に付着したシリコーンオイルやその他油分の洗浄、塗装前の前処理に、脱脂洗浄剤として成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL危険物の性状非水溶性
極圧 長期潤滑グリース
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(80g)ほか当日出荷精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗ちょう度2号特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性使用温度範囲-20℃~+200℃使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物
AZ真鍮グリースニップルBP 刈払機用
AZ(エーゼット)(14件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)当日出荷ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。用途グリースニップル摩耗時の交換にねじ規格8×P1.25BP
シリコーングリース 高温用
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(80g)当日出荷高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。 白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。 機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲(℃)-30~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性高温性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー
AZ(エーゼット)(14件のレビュー)¥659税込¥7251本(180mL)当日出荷園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止主な用途ヤニ取り適合機器園芸用品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
AZ 超強力パーツクリーナー
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥799税込¥8791本(840mL)当日出荷軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
AZ生分解性チェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
AZ瞬間サビトリスプレー
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥799税込¥8791本(100mL)当日出荷アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
AZシリコンスプレー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本(420mL)当日出荷持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ刃物専用錆止油(スプレータイプ)
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に成分流動パラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L
AZ(エーゼット)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
シリコーングリース 低温用
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(80g)当日出荷低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。商品タイプシリコングリース特性耐寒性トラスコ品番798-3255使用温度範囲-70℃~+180℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
接点復活スプレー
AZ(エーゼット)¥899税込¥9891本(100mL)当日出荷電子機器接点の酸化・硫化防止。導電性。成分石油系溶剤、ポリエーテル類、重質ナフサ、噴射剤寸法(mm)45×45×132危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
AZ(エーゼット)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤色淡黄色粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
メートルグラス(PP)
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷目盛が刻印されているので、消えにくいです。容量(mL)100材質PP高さ(mm)1401目盛(mL)5目盛あり
HSシリコーンスプレー
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥799税込¥8791缶(420mL)当日出荷潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。 持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量121mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZカッティングペースト
AZ(エーゼット)¥899税込¥9891本(100g)当日出荷非塩素ペースト状。環境に配慮した、塩素を使用していない切削加工剤です切削性に優れ、作業時間を短縮します。用途耐摩耗性に優れ、焼付き・むしれを防止し、工具寿命を長くします。切削屑の飛散を抑制します。タイプ非塩素系形状ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ 滑るブルー原液
AZ(エーゼット)(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)当日出荷持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。毒劇区分普通物主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
シリコーングリーススプレー
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(100mL)当日出荷耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。用途滑走・離型・艶出・防錆グリス種類シリコーングリース成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤使用温度範囲(℃)-30~+200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)
AZ(エーゼット)(64件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄特性強力主な用途洗浄使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。適合機器機械部品危険等級Ⅲ表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml
AZ(エーゼット)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー
AZ(エーゼット)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷規格NSF H1危険等級Ⅱアズワン品番2-4123-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
AZ極圧有機モリブデングリス
AZ(エーゼット)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(400g)当日出荷高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部にちょう度2号商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性使用温度範囲-25℃~+120℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
つけ置きサビアウト
AZ(エーゼット)(19件のレビュー)¥799税込¥8791本(500mL)当日出荷錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。対応材質鉄主な用途サビ落とし成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
極圧グラファイトグリースウレアベース
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(400g)当日出荷熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に色濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性