こんなお得な商品も!

ラベルはがしスプレー
モノタロウ
¥499
税込¥549
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)66×66×205
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分有機溶剤(キシレン含む)
寸法(mm)95×68×84
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード