各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)10.9
使用目的サビ止め、潤滑
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
用途主に小型から大型トラックのシャーシーに、建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザーなどのベアリング、ギアに、農業機械/耕耘機、田植え機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部のシャーシーに、産業機械の転がり、すべり軸受けに、ワイヤー、屋外機器に
ちょう度1号
特性耐水性
使用温度範囲-5℃~+70℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量16kg
毒劇区分普通物
1本(16kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード