2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 ちょう度2号 特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性 使用温度範囲-20℃~+200℃ 使用目的潤滑、耐摩耗、防錆 危険物の類別非危険物
1本(80g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード