カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • 三菱マヒンドラ農機(262)
  • ホンダ(40)
  • キュウホー(36)
  • クボタ(Kubota)(34)
  • OREC(オーレック)(26)
  • ISEKI(23)
  • マキタ(22)
  • ヤンマー(21)
  • 日本ブレード(18)
  • 岡山農栄社(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • アルミス(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • ISEKIアグリ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7)
  • 共立(6)
  • キンボシ(6)
  • ナカトミ(6)
  • パオック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耕耘機・管理機」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZシャーシーグリス エーゼットAZシャーシーグリスエーゼット
24,980税込27,478
1本(16kg)
4日以内出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
用途主に小型から大型トラックのシャーシーに、建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザーなどのベアリング、ギアに、農業機械/耕耘機、田植え機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部のシャーシーに、産業機械の転がり、すべり軸受けに、ワイヤー、屋外機器にちょう度1号特性耐水性使用温度範囲-5℃~+70℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16kg毒劇区分普通物
AZ極圧有機モリブデングリス エーゼットAZ極圧有機モリブデングリスエーゼット(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(400g)
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部にちょう度2号商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性使用温度範囲-25℃~+120℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
ウレアグリース エーゼットウレアグリースエーゼット(104件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
極圧シャーシーグリース エーゼット極圧シャーシーグリースエーゼット(21件のレビュー)
589税込648
1本(400g)
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら