5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色 主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
1本(100g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。 使用温度範囲(℃)-5~70 液色黄褐色 主成分カルシウム石けん基グリス キャップ色オレンジ 危険物の類別指定可燃物
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色クリーム ちょう度No.2 主成分リチウム石けん基グリス キャップ色グリーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)