カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 古河薬品工業(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • KEIHIN(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcr-062」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml エーゼットFCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50mlエーゼット(3件のレビュー)
698税込768
1本
当日出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) エーゼットAZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)エーゼット(16件のレビュー)
499税込549
1本(70mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆主成分鉱物油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
KM-001 極圧・水置換スプレー420 エーゼットKM-001 極圧・水置換スプレー420エーゼット(48件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZミシンオイル エーゼットAZミシンオイルエーゼット(32件のレビュー)
329税込362
1本(100mL)ほか
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml エーゼットFCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50mlエーゼット
629税込692
1本
欠品中
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
長期潤滑グリーススプレー エーゼット長期潤滑グリーススプレーエーゼット(50件のレビュー)
459税込505
1本(180mL)ほか
当日出荷
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml エーゼットFCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50mlエーゼット(1件のレビュー)
629税込692
1本
欠品中
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50