カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサーオイル(1)
- チェーンソーオイル(1)
絞り込み
粘度
- 68(2)
ブランド
- AZ(エーゼット)
- アネスト岩田(2)
- RAMCO(1)
- 佐藤真空(1)
- 明治機械製作所(1)
- ダイキン工業(3)
- ダイヤゴム(3)
- RS PRO(2)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
内容量(L)
- 0.3(1)
- 1(2)
- 4(1)
適合
- コンプレッサー(1)
- チェーンソー(1)
「iso vg68」の検索結果

コンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ生分解性チェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類