こんなお得な商品も!

ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥249
税込¥274
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
用途スプレーのノズルに
危険物の類別非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリーなし
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

狭所用ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)120
接続口径R1/8
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に
成分流動パラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量220mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)120
危険物の類別非危険物
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170
危険物の類別非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170
危険物の類別非危険物
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式エアー式
付属品115mmストレートノズル
質量(kg)1.4
容量(g)カートリッジ/400手詰/600
ノズル径PT1/8
油槽径(Φmm)60.1
最大圧力(kg/cm2)400
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。
即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。
キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。
泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。
容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
特性強力
主な用途洗浄
使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。
適合機器機械部品
危険等級Ⅲ
表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工
容器仕様PETノズル
成分硫黄添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)100
適合工具ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
ISO粘度グレードISOVG15
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号
色黒色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別モリブデン
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル
材質スチール
接続ねじ【ノズル】Rc1/8
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル
接続ねじ【ノズル】Rc1/8
危険物の類別非危険物
戻りが早く液体の注入に便利です。
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
関連キーワード