8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(50個)ほか
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様対角線ディスプレイサイズ:2.4インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:36.72 x 48.96mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:59.46 x 42.72 x 3.8mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 色数:262,144 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

仕様対角線ディスプレイサイズ:2.2インチ 、 インターフェースタイプ:MCU、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:33.84 x 45.12mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:ノーマリホワイト, 透過型 、 AC/DC入力電圧:ac 、 寸法:38.5 x 2.35 x 56.16mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:330cd/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,410 税込4,851
7日以内出荷



関連カテゴリ