絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Stego Elektrotechnik

Stego Elektrotechnikのページです。Stego Elektrotechnikは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタStego Elektrotechnik
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタStego Elektrotechnik
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 Stego ElektrotechnikTEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073Stego Elektrotechnik
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ: 2.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20●コード番号:230-1228アズワン品番65-7316-41
赤外線温度センサー 許容差:2 % 最大検出温度+80℃ Stego Elektrotechnik赤外線温度センサー 許容差:2 % 最大検出温度+80℃Stego Elektrotechnik
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40
仕様●応答時間:1.5 分、7 秒●許容差:2 %●ケーブル長:2m●検出温度 Min:-40℃●検出温度 Max:+80℃●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64アズワン品番65-7280-68
圧力センサ Stego Elektrotechnik圧力センサStego Elektrotechnik
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Stego デジタルプラグは、温度センサや圧力センサを接続できます。取り付けが付属しますねじ取り付け用取り付けクリップ、O 3 mm、写真を参照 ステンレススチール製ケース 寸法 / 重量: 33.5 x O 20 mm / 約 25 g フィッティング位置変数 応答時間: T63 5 秒 (絶対圧力)、2.5 分(温度) 動作 / 保管温度: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F ) /-4
仕様●応答時間:2.5 分、5 秒●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64アズワン品番65-7280-79
TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 I Stego ElektrotechnikTEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 IStego Elektrotechnik
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ 1.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20アズワン品番65-7316-31
IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC Stego ElektrotechnikIO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DCStego Elektrotechnik
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷
スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1アズワン品番65-7353-61
エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik Stego Elektrotechnikエンクロージャヒーターエレメント Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik
2,680税込2,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik 盤内LED照明 Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik 盤内LED照明Stego Elektrotechnik
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタStego Elektrotechnik
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチStego Elektrotechnik
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik LEDライトケーブルStego Elektrotechnik
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Smart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20ma Stego ElektrotechnikSmart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20maStego Elektrotechnik
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様スマートセンサRoHS指令(10物質対応)対応