34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-86
1個
559 税込615
欠品中

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-99
1個
409 税込450
欠品中

JIS準拠品です。
仕様炭素系 種別1軸単連形 直径(Φmm)16.8±0.5 使用温度範囲(℃)-10~+85 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) シャフト形状溝形 最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357] 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06] 抵抗体炭素皮膜 抵抗変化特性直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポテンショメータ24mm0.125Wカーボン(対数)RV24YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-85
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-82
1個
409 税込450
欠品中

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-14
1個
409 税込450
当日出荷

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7166-59
1個
799 税込879
7日以内出荷

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-01
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-34
1個
869 税込956
7日以内出荷

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7038-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7166-82
1個
409 税込450
当日出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7157-39
1個
409 税込450
当日出荷

ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7074-91
1個
559 税込615
当日出荷

ポテンショメータ24mm0.125Wカーボン(対数)RV24YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:100kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7166-43
1個
559 税込615
欠品中

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-83
1個
409 税込450
欠品中

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-24
1個
409 税込450
当日出荷

ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7175-23
1個
559 税込615
当日出荷

ポテンショメータ24mm0.125Wカーボン(対数)RV24YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-25
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-96
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-10
1個
559 税込615
5日以内出荷

ポテンショメータ 24mm 0.125W カーボン(対数) RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-09
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ポテンショメータ 24mm 0.125W カーボン(対数) RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7153-10
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-84
1個
409 税込450
5日以内出荷

ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-11
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7166-49
1個
409 税込450
当日出荷

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)24 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 形状パネル取付形 大きさ(Φ)30 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×10mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系 アズワン品番67-0440-04
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:100KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×20mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系 アズワン品番67-0440-08
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:200KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×15mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系 アズワン品番67-0440-06
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型 抵抗値許容差(%)±20(±10) 抵抗体サーメット 実装方法スルーホール 形状上面調整 使用温度範囲(℃)-55~+125 定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃) 耐電圧900V AC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 温度係数(抵抗)±100ppm/℃ 最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下 接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下 強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200] 回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)