JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
形状パネル取付形
大きさ(Φ)30
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
仕様炭素系
種別1軸単連形
直径(Φmm)16.8±0.5
使用温度範囲(℃)-10~+85
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
シャフト形状溝形
最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]
抵抗体炭素皮膜
抵抗変化特性直線形
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型
抵抗値許容差(%)±20(±10)
抵抗体サーメット
実装方法スルーホール
形状上面調整
使用温度範囲(℃)-55~+125
定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
温度係数(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下
使用温度範囲(℃)-55+125
定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3sec
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute
寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours
耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles
耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours
耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours
最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方
強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]
耐溶剤性クロロセン、アルコール等
温度抵抗±100ppm/℃
抵抗値許容差(%)±20(±10)
耐電圧(V/min)900
抵抗変化特性直線性
電気的回転角度(°)210±10
機械的回転角度(°)250±10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:30kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個
アズワン品番67-0402-40
1個
¥82
税込¥90
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
51日以内出荷
関連キーワード