カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf063p」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単回転型サーメットトリマ 上面 5kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 5kΩ東京コスモス電機
84税込92
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 上面 300kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 300kΩ東京コスモス電機
84税込92
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 上面 2MΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 2MΩ東京コスモス電機
74税込81
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 上面 10kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 10kΩ東京コスモス電機
89税込98
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ東京コスモス電機
74税込81
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 上面 20kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 20kΩ東京コスモス電機
81税込89
1個
5日以内出荷
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:250°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:0.5W●変化特性:-●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●ピンピッチ:-●長さ(縦寸)or径:6.8mm●幅(横寸):6.8mm●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●高さor奥行:5.5mm●シリーズ名:-アズワン品番68-2023-72
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:200Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0479-23
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
37税込41
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:20Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-34
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
37税込41
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ東京コスモス電機
86税込95
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-26
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
37税込41
1個
5日以内出荷
サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0349-18
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:30kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-40
単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0478-34
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
37税込41
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0353-43
単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0443-48
単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ東京コスモス電機
37税込41
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:300Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-29
単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ東京コスモス電機
87税込96
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:1KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0440-47
単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )東京コスモス電機(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
種類が豊富高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]