カプラ ジョーカップリングKTR7日以内出荷
KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:105mm●定格トルク:525Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.16mm●ずれ - 軸:+2.1 → -1.0mm●コード番号:203-2445アズワン品番65-8018-30