RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金
ボディめっき金
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBオス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:BNCバルクヘッドジャック●動作周波数:0 → 4.5GHz
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥910
税込¥1,001
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金
ボディめっき金
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。
このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。
マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。
これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。
独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。
このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金
マウントケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
オス・メスオス
ボディ向きストレート
ボディめっきニッケル
マウントPCBマウント
インピーダンス(Ω)75
端子はんだ
ボディ向きストレート
動作周波数(GHz)6
ボディめっき金
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード