「bnc コネクタ 端子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。
このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。
マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。
これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。
独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。
このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金
マウントケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
オス・メスオス
ボディ向きストレート
ボディめっきニッケル
マウントPCBマウント
インピーダンス(Ω)75
端子はんだ
ボディ向きストレート
動作周波数(GHz)6
ボディめっき金
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード