カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • COAX Connectors
  • 沖電線(5)
  • 東芝テリー(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • オムロンセンテック(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • MICROCHIP(1)
  • Atem(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coaxpress」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COAX Connectors BNCコネクタ プラグ 75Ω COAX ConnectorsCOAX Connectors BNCコネクタ プラグ 75ΩCOAX Connectors
449税込494
1個
7日以内出荷
ストレート 金 COAX Connectors COAX Connectorsストレート 金 COAX ConnectorsCOAX Connectors
669税込736
1個
7日以内出荷
マウントPCBマウントインピーダンス(Ω)75端子はんだボディ向きストレート動作周波数(GHz)6ボディめっき材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金RoHS指令(10物質対応)対応
Fコネクタ COAX Connectors Plug COAX ConnectorsFコネクタ COAX Connectors PlugCOAX Connectors
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 圧着ピンコンタクト COAX ConnectorsCOAX Connectors 圧着ピンコンタクトCOAX Connectors
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様Coax Connectors圧着工具. Coax Connectors製の堅牢で品質の高い、業務用圧着工具シリーズです。このハンドヘルド工具は、Coax Connectors製の圧着コネクタ向けのセンターコンタクト及び / 又は圧着スリーブに対応します。 工具 ; 916-2738 916-2738 、標準コネクタ ; 916-0549 916-0549 工具 ; 916-2747 916-2747 、標準コネクタ ; 916-0542 916-0542 工具 ; 916-2740 916-2740 、標準コネクタ ; 916-0530 916-0530 工具 ; 916-2744 916-2744 、標準コネクタ ; 916-0555 916-0555RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート ニッケル COAX Connectors COAX Connectorsストレート ニッケル COAX ConnectorsCOAX Connectors
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル
関連キーワード
expressプレート特集