カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カシムラ
- 3ページ目
3ページ目: カシムラのすべての商品

ワイヤレスイヤホンマイクスタミナ+大音量
カシムラ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷長時間使用可能な大容量バッテリー。音声が聞き取りやすいデカ音大容量スピーカー設定。用途ハンズフリーイヤホンマイク付属品USB-A-microUSBケーブル/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L 各1個)適合SCMS-T色BK質量(g)13(耳掛けフックを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×62×34保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2電源供給リチウムポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ve5.3再生時間(時間)音楽:約30連続待受時間最大約15日対応コーデックSBC無線距離(m)10連続通話時間(時間)最大約20マルチポイント(同時接続)最大2台対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
スマートボット
カシムラ¥3,898税込¥4,2881個欠品中スマートハブと連携して、外出先からネット経由でスマホで照明・家電をコントロールできる。ボタンやスイッチの横に貼り付けるだけ、工具が不要で取り付け簡単。3つのアタッチメントでオン/オフを自由に設定。本体にボタンがあるのでアプリがない人も操作ができる。1つアプリに複数個のフィンガーボットの追加が可能。スケジュール設定で指定の時間にオン/オフできる。カメラや温湿度計など他の製品と連動できる。カメラで照明が付いていないことを確認しオン、湿度が高いときに除湿のボタンをオンなど。質量(g)50入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×38
密閉&大容量ボトルアッシュ
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。約150本入る大容量設計。フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。ドリンクホルダーに収納可能。ワンプッシュで簡単にフタが開きます。幅(mm)83色ブラック高さ(mm)153質量(g)190奥行(mm)93収納量約150本(レギュラーサイズ)開口部(mm)約70
AC充電器
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A色ブラック質量(g)45ポート数2使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W色ブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
ドア傷防止マグネットシート
カシムラ(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷マグネット製で何度も脱着できるドア傷防止シート。汎用品のワンサイズで様々な車に取り付け可能。家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させ、様々な車種に貼り付け可能。カーボン調デザインでドアハンドル周辺を簡単にドレスアップ。幅(mm)93色ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×1×80
AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け
カシムラ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)色ブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
電動フォークリフト対応 ワーニングランプ
カシムラ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
電源ケーブル
カシムラ¥799税込¥8791台当日出荷●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。プラグ形状2Pコンセント形状2P寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
国内用変換プラグO2→A
カシムラ¥669税込¥7361個4日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。質量(g)23定格10A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×44×43.5グリーンマーク認定
USB変換アダプタ USB-A→Type-C
カシムラ¥429~税込¥472~1個当日出荷USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。適正電圧(V)USB5~12
吸盤式タブレットホルダー
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。色ブラック質量(g)200取付方式吸盤適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
Bluetoothイヤホンマイク カナル式
カシムラ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。幅(mm)14色ブラック高さ(mm)49質量(g)10(耳掛けフックを除く)奥行(mm)32充電時間(時間)約2.5電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.1連続待受時間最大約115時間無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
エアコン用スマホホルダー
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。色ブラック質量(g)80取付方式エアコンフィン取付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内適合容量(g)300以内
3灯LEDナンバー球 全方向 T10
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。口金T10質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
H4 スーパーホワイトバルブ
カシムラ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台当日出荷4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
LEDミニライトキーホルダー
カシムラ¥899税込¥9891個当日出荷様々なシーンで使えるLED COBライト。高輝度LEDチップ30個搭載。本体アルミ合金製。背面のマグネット・スタンド・カラビナで様々な場所に使用可能。3段階の光量調整+点滅に調整可能。USB Type-C充電。材質アルミニウム合金幅(mm)45質量(g)39奥行(mm)62フック○マグネット○入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×62電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷視界を妨げないローアングル吸盤式スマートフォンホルダー。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。(ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ)。幅約52mm~100mm/厚み15mm/重量300gまでのスマートフォンに対応。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
大Hサイドミラー
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)160×310曲率半径600R
無線LANルーター/USB SIMフリー 4G
カシムラ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m色ブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
Bluetooth FMトランスミッター USB電源
カシムラ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品仕様SCMS-T:対応色ブラック質量(g)7使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)入力電圧(V)USB 5/0.5A以上接続端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7BluetoothBluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10無線距離(m)約10 (Bluetooth)マルチポイント非対応
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57色ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能材質(本体)PC・ABS質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×35×29ケーブル長(cm)75
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
3連セパレートソケット
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。用途車用増設ソケット色ブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
18灯LEDポジション球 T10
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。口金T10質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
DC充電器3A TYPE-C
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)色ブラックコネクタ形状USB Type-C質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC4.25~5.25出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
ソーラー電波クロック
カシムラ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31