絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(157)
  • 三菱ふそう(169,847)
  • 日野自動車(47,245)
  • いすゞ自動車(41,300)
  • UDトラックス(20,774)
  • (8,080)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,174)
  • TURN(1,128)
  • コマツ(504)
  • MAD MAX(マッドマックス)(433)
  • 信和自動車工業(332)
  • KOITO(小糸製作所)(227)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(190)
  • シバタ(フォークリフト)(188)
  • エスコ(186)
  • JTC(185)
  • SYS(118)
  • 三友(111)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドミラー カシムラ

    サイドミラー

    カシムラ(94件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • LEDワークライト 16灯 48W カシムラ

    LEDワークライト 16灯 48W

    カシムラ(25件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
  • アンダーミラー カシムラ

    アンダーミラー

    カシムラ(47件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 軽自動車用サイドミラー カシムラ

    軽自動車用サイドミラー

    カシムラ(198件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 汎用サイドミラー カシムラ

    汎用サイドミラー

    カシムラ(32件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    適合車種トラック、一般車両
  • 汎用サイドミラー カシムラ

    汎用サイドミラー

    カシムラ(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
  • サイドコンポーネントミラー カシムラ

    サイドコンポーネントミラー

    カシムラ(28件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!。高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。
    取付方式クランプ式ミラー形状平面
  • 日野デュトロ サイドミラーL カシムラ

    日野デュトロ サイドミラーL

    カシムラ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    トラック用サイドミラー
    参考品番87901-37200、87901-37201、87901-37202、8-97521-647、8-98242-544、ML301956、ML339081取付メーカー日野、イスズ、三菱ふそう代表車種デュトロ、エルフ、キャンター
  • Φ55リフレクター カシムラ

    Φ55リフレクター

    カシムラ(4件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    付属品両面テープ規格ECE規格認証品外径(Φmm)55×7曲率半径平面
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
  • リア用リフレクター カシムラ

    リア用リフレクター

    カシムラ
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PMMA(レンズ)/ASA(台座)
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。 12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。 防水&防塵IP67仕様。 他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
    材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装消費電力(W)36入力電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色コード長さ(cm)40材質(レンズ)PC明るさ(Lm)1900LED使用数(個)12防水保護等級IP67材質(ステー)金属+酸化防止塗装連続点灯時間(時間)48
  • LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ

    LED ワークライト 電動フォークリフト対応

    カシムラ(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED
  • LEDワークライト コンパクト カシムラ

    LEDワークライト コンパクト

    カシムラ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。
    仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
  • ワンマンHサイドミラー カシムラ

    ワンマンHサイドミラー

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)170×330曲率半径1000R
  • 汎用アンダーミラー カシムラ

    汎用アンダーミラー

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    適合車種トラック、一般車両
  • 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ

    電動フォークリフト対応 ワーニングランプ

    カシムラ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
    適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
  • LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ

    LEDワークライト ミニ角 6灯 18W

    カシムラ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
  • マグネット台座 カシムラ

    マグネット台座

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
    付属品ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス質量(g)265本体寸法(mm)Φ76×20(ボルト除く)
  • 大Hサイドミラー カシムラ

    大Hサイドミラー

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)160×310曲率半径600R
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • 6灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ

    6灯LEDルーム球 ワイド T10×31

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用ホワイト質量(g)3口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • ブラケット カシムラ

    ブラケット

    カシムラ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
    セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
  • 200アンダーミラーH 黒 カシムラ

    200アンダーミラーH 黒

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    仕様曲率:180R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外径(Φmm)210取付寸法(mm)Φ12
  • ワンマン Hサイドミラー 黒 カシムラ

    ワンマン Hサイドミラー 黒

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    仕様曲率:1000R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外形寸法(mm)W180×H330取付寸法(mm)Φ12
  • サイドミラー 84年 FRR カシムラ

    サイドミラー 84年 FRR

    カシムラ
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン黒取付ピボット式LP-12外寸(mm)175×330取付サイズ18mm球適合車種フォワード(S59.6~S60.6)FRR,FSR,FTR / 旧マイクロバス(ジャーニー) / フォワード(S61~H7.5)左右共通 NRR(ジャストン) / デーキャブレンジャー(S59.6~H7.4)FC,FB,3.5t,4.25t曲率半径800
  • 大 Hサイドミラー 黒 カシムラ

    大 Hサイドミラー 黒

    カシムラ
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    仕様曲率:600R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外形寸法(mm)W160×H310取付寸法(mm)Φ12
  • 大 H型金具 サイドミラー カシムラ

    大 H型金具 サイドミラー

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)19寸法(幅W×長さL)(mm)160×310曲率半径600R
  • サイドコンポーネントミラーロングステー カシムラ

    サイドコンポーネントミラーロングステー

    カシムラ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    運転時の死角をカバーするサポートミラー。
    材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
  • DCプラグ配線キット カシムラ

    DCプラグ配線キット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
  • ミラー補修用枠 カシムラ

    ミラー補修用枠

    カシムラ
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    KU70-402,KU70-403補修用枠
  • UD サイドミラー カシムラ

    UD サイドミラー

    カシムラ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式寸法(幅W×高さH)(mm)175×325取付寸法(mm)12メーカーUDトラックス曲率半径600R
  • サイドコンポーネントミラーロングステー黒 カシムラ

    サイドコンポーネントミラーロングステー黒

    カシムラ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    運転時の死角をカバーするサポートミラー。
    材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
  • サイドコンポーネントミラー2トン用黒 カシムラ

    サイドコンポーネントミラー2トン用黒

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    運転時の死角をカバーするサポートミラー。
    材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
  • サイドコンポーネントミラー2トン用 カシムラ

    サイドコンポーネントミラー2トン用

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    運転時の死角をカバーするサポートミラー。
    材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
  • 16灯LEDルーム球 フラット マルチ カシムラ

    16灯LEDルーム球 フラット マルチ

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用ホワイト質量(g)10口金T10、G14、T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×24.5×4.8光源ホワイト光 1chip SMD LED16灯色温度(K)10000明るさ(Lm)90
  • 4灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ

    4灯LEDルーム球 ワイド T10×31

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用ホワイト質量(g)2.5口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)92
  • ミラー補修用枠 カシムラ

    ミラー補修用枠

    カシムラ
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    KM70-492,KM20-211,KM20-215,KM40-66,KM40-68補修用枠