- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カシムラ
- 5ページ目
5ページ目: カシムラのすべての商品
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
コード長さ(cm)0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。
仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)
付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース
色BK
質量(g)780
長さ(cm)エアホース:約40
定格入力電圧(V)DC5
出力電流(A)ジャンプスターター:240~900
バッテリーリチウムイオンバッテリー
定格入力電流(A)2
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)本体:最大約6
環境温度範囲(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)8000
充電可能回数約500回
ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)
定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23
質量(g)207
出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。
定格10A/250V
本体質量(g)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47
プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/SEタイプ
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)184
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計で、通電ランプが付いています。電圧AC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ
出力電圧AC100V
周波数50Hz/60Hz
コード長さ(cm)約95
電源プラグ本体:Cプラグ
入力電圧AC220-240V
出力コンセントAタイプ
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V
本体質量(g)48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:180R
材質樹脂フィルム積層鋼板
取付H型バンド式
外径(Φmm)210
取付寸法(mm)Φ12
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V3A
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。)
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。
AUX延長ケーブル付属(約1m)
A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。
※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。
※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
付属品AUX延長ケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)12
接続方式Bluetooth
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10
周波数範囲2.402GHz~2.480GHz
動作温度(℃)0~40
無線通信方式Bluetooth ver.5.2
BluetoothBluetoothバージョン5.2
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD
無線距離(m)約10以内(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)40
出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117
接続端子USB
動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
マルチペアリング(履歴保持)8台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~35
コンセント形状2P
口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
コンセント出力AC:3口合計 1400W
色(本体)ホワイト
プラグ形状2P
USBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m)
質量(g)200
取付方式吸着シート
使用温度範囲(℃)0~45
最大出力(W)10
入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)DC12~24
周波数(MHz)(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択)
送信周波数(GHz)2402~2480
BluetoothBluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
マルチポイント非対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。
各コネクタは本体に収納・固定が可能。
USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。
充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU
許容電流(A)3(5V)
本体質量(g)50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。
屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3
質量(g)195
ケーブル長(m)3
変換効率(%)約19.5
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
コネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)
動作温度(℃)0~60(結露しないこと)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13
発電力(W)最大3
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。
ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。
外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個
色ブラック
質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29
方式ANC:フィードフォワード
接続方式Bluetooth
感度ANC:-20dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25
対応コンテンツ保護:SCMS-T
通信方式Ver.5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5
送信周波数(GHz)2.402~2.480
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13
音圧感度(dB)102±3
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7
連続待受時間最大約24
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約3
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。
家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
収納式ACコンセントプラグ。
出力5V/3A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)76
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
シンプルでスポーティーなドリンクホルダー。
ウレタンクッションで走行時の振動によるカタカタ音を低減。
直径72mmまでの缶、コンビニカップ、600mLペットボトルに対応。
付属パーツと両面テープを使って、エアコン吹き出し口に取り付けができます。
エアコンクリップは3種類の長さから選べ、角型ルーバーから丸型ルーバーまで幅広く対応します。
エアコンの冷風・温風により、ドリンクを保冷・保温することができます。
付属品クリップ3種類・両面テープ
色カーボン/ブラックメッキ
直径(Φmm)72対応
質量(g)70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×90×106
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース)
ケーブル長(m)USB:0.3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30
対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC
通信方式Ver.5.0
充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2
電源供給リチウムポリマー電池
送信周波数(GHz)2.402~2.480
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8
待ち受け時間(時間)最大約24
音圧感度(dB)103
再生時間(時間)最大約4.5
再生周波数(kHz)20~20
無線距離(m)10
連続通話時間(時間)最大約3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。
リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。
リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。
イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。
プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生
付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)
色ブラック
質量(g)13
コード長さ(m)1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
付属品金属ステー、両面テープ
色ブラック
対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマートフォンやタブレットを固定するネオジム磁石使用のホルダー。
ケース付きの約10インチのタブレットもホールド可能。
エアコンフィン、テープ貼り付け、ヘッドレストの3種類の取付けが可能です。
場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
ケースの内部に取り付ける金属プレートを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約8cmx6cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み)
質量(g)95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×52
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。
ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安
(USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車
出力電圧(V)AC100
色ブラック
質量(g)190
最大出力(W)AC100
本体寸法(mm)75×133×40
定格出力(W)AC80
周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)
ヒューズ容量(A)10
出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプHB3
定格電力(W)65
定格電圧(V)14.5
口金HB3
色温度(K)5200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。
クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。
抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
色ブラック
コネクタ形状USB-A/micro-B
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2
光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)23
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます
色BK
質量(g)230
出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150
使用温度範囲(℃)0~35
周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)
出力電圧(V)ACコンセント:AC100
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
定格出力(W)ACコンセント:最大あ150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64
保証期間6ヶ月
ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)
USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)。1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
付属品USB-Cケーブル
寸法(mm)イヤホン:幅27.2×高さ26×奥行16、充電ケース:幅76×高さ37×奥行24
質量(g)イヤホン片耳:4.8、充電ケース:32
対応コンテンツ保護非対応
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
充電時間(時間)USB-C5V0.5A イヤホン最大1.5、ケース約1.5(音楽再生約5)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(無線距離10m)
インピーダンス(Ω)32±15%
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB)97±3
再生時間(時間)イヤホン:音楽再生約4.5、連続通話約4、充電ケース:約1.9回分(8.5)
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32
質量(g)118
出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95
対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応
動作環境0~35℃(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)
周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7
マルチペアリング8台(履歴保持)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。
材質TPE、シリコーン
色ブラック
質量(g)約70(パッケージ込み)
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷