36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30 コード長さ(cm)80
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~35 定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~35 出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
コネクタ形状Lightning 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

カシムラDC充電器 1A
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)25 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×72
1個
859 税込945
3日以内出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 コネクタ形状Lightning 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)5 出力電流(A)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54 コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)25 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)2ポート合計最大3(1ポート最大3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)65 電流(A)2ポート合計最大:4.8 定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117 保存温度範囲(℃)0~35
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Type-Cケーブル 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A 定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50 色(本体) 入力電圧DC12V マイナスアース車
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
欠品中

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)105 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)95 使用温度範囲(℃)0~35 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧DC5V 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20 本体質量(g)35
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0~40 出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)41 使用温度範囲(℃)0~40 出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)39 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 質量(g)40 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC4.25~5.25 出力電流(A)最大3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10) 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100 コード長さ(cm)0~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) コネクタ形状microUSB 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ