AppleMFiライセンス認証品。
LightningポートからΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。
ステレオ再生可能。
イヤホンにリモコン機能があれば操作に対応。
イヤホンにマイク機能があれば通話可能。
AUXケーブルと接続することでカーオーディオやアンプのAUX端子に対応。
ケーブル長(cm)5
オス形状Lightning
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)0.05
海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53
質量(g)55
定格15A/125V
プラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V
本体質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40
プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160
質量(g/個)84
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)44
ポート数3
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.4×3ポート(合計最大7.2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×32×88
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)25
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×72
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)25
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電流(A)1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×65×27
本体質量(g)20
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22
出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
1台
¥899
税込¥989
8日以内出荷
USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29
本体質量(g)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)2ポート合計最大3(1ポート最大3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×19
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1.2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
出力電流(A)2.4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。
付属品Type-Cケーブル
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1.2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
出力電流(A)2.4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)23
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×35×62
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)
色ブラック
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。
ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安
(USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車
出力電圧(V)AC100
色ブラック
質量(g)190
最大出力(W)AC100
本体寸法(mm)75×133×40
定格出力(W)AC80
周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)
ヒューズ容量(A)10
出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g)22
出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20
本体質量(g)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
2ポート合計最大出力42W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)26
使用温度範囲(℃)0~40
出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。
クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。
本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え
最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)27
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。
3ポート合計最大出力44W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)39
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
4ポート合計最大出力49W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)41
使用温度範囲(℃)0~40
出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。
マルチポイントに対応しておりません。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT
microSDカードの音楽データを再生可能。
フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生)
(最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。)
車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。
エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯)
エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。
本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2
仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応
付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2
色ブラック
質量(g)265、(DC充電器)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4
最大出力3W×2個
入力インピーダンス4Ω
通信可能距離(m)(無線)約10以内
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2
周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz
プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
充電状況がわかるインジケータ付き。
※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。
※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W)
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)27
出力(W)2ポート合計:最大30
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5
出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード