4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ 質量(g)40 電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む) 入力USB5V Type-C 対応SCMS-T:対応 端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth対応 マルチペアリング(履歴保持):2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ 質量(g)175 取付方式エアコンフィン 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ 質量(g)200 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)5~35 使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130 入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C 保証期間6ヶ月 ワイヤレス通信Qi
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 質量(g)175 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
3,698 税込4,068
当日出荷