110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8 仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂 本体質量(g)85 最大解像度Full HD 1080p 動作環境0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
質量(g)85 ケーブル長(m)2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

RCA端子(赤・白・黄)の映像端末に対応 映像を映しながら、Type-Cスマホの充電ができる 解像度480~1080pに対応 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約3mのロングタイプ。
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 材質PVC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)100 ケーブル長(m)約3 コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス 対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 最大解像度2160p 4K/60Hz 使用環境温度(℃)0~35 ケーブル種類スタンダード オス形状Type-C 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生 付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個) ブラック 質量(g)13 コード長さ(m)1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様蓄電回数:500回 付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm) コード長さ(m)約0.3 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135 バッテリー電圧(V)3.7 USBポート数3 蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。 充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様蓄電回数:500回 付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm) コード長さ(m)約0.3 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10×135 バッテリー電圧(V)3.7 USBポート数3 蓄電時間(時間)約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時) 充電端子USB-C
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス インターフェイスUSB2.0 許容電流3A ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB IF正規認証品。 Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 Type-C搭載機器同士で使用可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス/USB2.0[Type-C]オス インターフェイスUSB2.0 許容電流5V3A ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
839 税込923
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU 許容電流(A)3(5V) 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 より安全な難燃性材料の採用。
許容電流(A)3 本体質量(g)30
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60 ケーブル長(m)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
材質ケース:PC、ケーブル:TPU ブラック 質量(g)65 備考USB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:5/3
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
電力(W)高速充電最大対応:100 ケーブル長(m)Type-C:1 本体質量(g)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)高速充電最大対応:60 ケーブル長(m)Type-C:1.2 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
809 税込890
6日以内出荷

断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
ブラック 電力(W)高速充電最大対応:60 ケーブル長(m)Type-C:2 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
899 税込989
6日以内出荷

ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。
ホワイト 質量(g)約13 内径(Φmm)イヤホン:17 ケーブル長(m)1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)14 最大入力(mW)5
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
仕様許容電力:5V3A、USB PDには非対応です。 材質TPE、シリコーン ブラック 質量(g)約70(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU ブラック 質量(g)65 備考3Aを超えるUSB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:20/3
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回 付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m) 質量(g)85 回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20 入力USB5V0.5A 充電時間(分)90 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)320 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
材質TPE、シリコーン ホワイト 質量(g)約70(パッケージ込み) 備考USB PDには非対応です ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 電力(V/A)許容電力:5/3
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。 材質TPE、シリコーン ブラック 質量(g)約70(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

寝ながら使っても耳が痛くならない♪ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイクです。極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適です。リモコン部はマイク機能付きでハンズフリー通話も可能。リモコンのスイッチボタンで音楽再生や一時停止/曲送り/曲戻しや着信応答や終了、音量等の操作が可能です。JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%、しなやかで絡みにくいナイロン製ケーブルです。
寸法(mm)ドライバーユニット:直径6、ケーブル長1.2m 質量(g)40 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)5
1組
1,398 税込1,538
6日以内出荷

旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)。肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯。オフ→消灯。トラベルロック→白点滅。充電中→赤点灯。満充電完了後→白点灯。電池残量少→赤点滅
仕様蓄電回数:約300回 付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ 質量(g)86(キャップ含まず) 入力USB 5V 1A 連続使用時間最大約60分 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66 充電時間約90分 保証期間6ヶ月 モーター回転数(min-1[r.p.m])6500 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。 材質TPE、シリコーン ホワイト 質量(g)約70(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。 質量(g)49(本体のみ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5 入力USB5V1A 連続使用時間(分)最大60 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh 充電時間(時間)2 アズワン品番69-6854-61 防水保護等級IPX5
1台
2,678 税込2,946
10日以内出荷

出先でも気軽に身だしなみを整えられる充電式トリマー。鼻毛/ 眉毛 / ヘアトリマーのアタッチメントを付け替えて一台三役!。IPX5の防水仕様。約2時間の充電で連続使用60分。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き
付属品眉コーム2種、清掃用ブラシ、充電用Type-Cケーブル 本体質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×110.5×26 アズワン品番69-4753-35
1個
2,438 税込2,682
11日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載 付属品電源ケーブル(コード長1.5m) ホワイト 質量(g)249 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート 出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78 最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。
ブラック コネクタ形状USB2.0[(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス 許容電流(A)3 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映すことができるHDMI変換ケーブル。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくはPD15V/40W以上の出力に対応した充電器での給電が必要です。 ドックとHDMIケーブルがいらないので持ち運びに便利。 Display Port Alternate Mode対応機種のType-C端子搭載スマホやタブレット、PCの映像をテレビやモニターへ映せる。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)、著作権保護:HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 材質PVC、ABS樹脂 ブラック ケーブル長(m)約2 本体質量(g)75 コネクタ形状HDMIタイプA - Type-Cオス 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度(℃)0~35
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V3A
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。
仕様許容電力:60W(20V3A) ホワイト 質量(g)45(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂 ブラック 質量(g)115 ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3 最大解像度Full HD 1080p 動作温度範囲(℃)0~40 メス形状HDMI(タイプA)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

USBType-Cポート搭載機器の音楽をAUX(外部入力端子口)搭載のカーオーディオ/オーディオ機器で本格サウンド再生するオーディオケーブル。 設定不要。挿すだけでオーディオ機器へ簡単接続。 車内の取り回しにちょうどいいケーブル長約1m。 DAC付きで多機種に対応。(16bit対応) 折り曲げに強いロングブッシュ。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状AUX(ステレオミニプラグ)(オス) - USBType-C(オス) オス形状AUX(ステレオミニプラグ)、USBType-C 変換タイプオス-オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)5V 3A
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5A ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
819 税込901
当日出荷

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 長さ(m)1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V5A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷