アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。
質量(g)49(本体のみ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5
入力USB5V1A
連続使用時間(分)最大60
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh
充電時間(時間)2
アズワン品番69-6854-61
防水保護等級IPX5
1台
¥2,678
税込¥2,946
10日以内出荷
関連キーワード