ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。
トグルスイッチでON/OFFを簡単に操作。
ひと目でわかるブルーLED通電ランプ付き。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
1つのソケットで6A(70W)、すべてのソケットで合計9A(110W)までの電装品をご使用になれます。
コードの向きは、裏側の溝に合わせて、リモコン部の左右・後ろ、ソケット本体の左右に振り分けできます。
定格電圧 DC V12
仕様5連ソケット
コード長さ(m)1.5+1.5
定格電流(A)5連ソケット合計9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット:158×34×52リモコン:108×20×35
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~35
定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC12V
モノタロウ
¥599
税込¥659
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット
色ブラック
長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)165(ケーブル除く)
出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)
入力電圧(V)Dc12
出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード