可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式吸盤
本体質量(g)205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
適合車種トラック、一般車両
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
用途ヘッドレスト取付用スマホ・タブレットホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式エアコン取付
本体質量(g)105(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×86
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
取付方式シリコン吸着
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
色レッド
質量(g)90
取付方式シリコン吸着
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色ホワイト
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12
電池CR2032×1
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IP66
送信周波数(GHz)2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式BluetoothVer.5.2
音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション探す(Apple社純正)
無線距離(m)10以内
適合システムiOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)
コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12
入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個
セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書
寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D
質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)
連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
取付寸法(mm)12
外寸(幅W×高さH)(mm)170×330
曲率半径1000R
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)97
色白色
高さ(mm)103
質量(g)640
奥行(mm)75
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)16
色温度(K)6000
LED色白色
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
防水仕様IP67
明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)
LED使用数(個)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75
電球の種類LED
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41
付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m
色ブラック
質量(g)30
電源5V1A以上のUSB-Aポート
動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)
セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12
無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)
マルチポイント最大10台
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
本革調合成皮革にレッドステッチのアクセントが車内をスポーティーに演出するシートベルトストッパー。シートベルトの装着時の締め付けや体の圧迫による不快感を緩和します。ワンタッチレバーで簡単ロック&解除。ベルトの長さ調節がラクにできます。
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12
1セット(2個)
¥869
税込¥956
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1
光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付
色温度(K)10000
明るさ(Lm)42
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブルーLEDとホワイトLED、2色の発光が選べる
自由自在のフレキシブルタイプ
定格電圧 DC V12-14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×17×12(フレキΦ5×150)
フレキ長(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
付属品エアコン取付用クリップ、USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)130
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~35
入力5V 0.5A Type-C
適合サイズ幅:約62~88mm以内 厚み:30mm以内 重量:300g以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×110
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
取付寸法(mm)12
外寸(幅W×高さH)(mm)160×310
曲率半径600R
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:600R
材質樹脂フィルム積層鋼板
色黒
取付H型バンド式
外形寸法(mm)W160×H310
取付寸法(mm)Φ12
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)175×325
取付寸法(mm)12
メーカーUDトラックス
曲率半径600R
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
スマホを置くだけで楽々充電。Qi対応最大15W急速充電対応。縦横どちらでも置けます。底面は粘着ゲルで走行中のズレや横滑りを抑える。付属のアダプターより充電位置を調整出来ます。スマホの傷や振動を抑えるカーボン調ラバー素材を採用。
用途車の携帯関連
付属品アジャスター(4個)/ストッパー(左右用各1個)
幅(mm)110
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)180
使用温度範囲(℃)5~35
奥行(mm)112
最大出力(W)15
コード長さ(m)約1(USB-A端子~本体に直結)
入力電圧(V)DC5/9/12USB-A
適合厚さ(mm)横置き/立て掛け可能なスマートフォン:12以内(保護ケース含む)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:180R
材質樹脂フィルム積層鋼板
取付H型バンド式
外径(Φmm)210
取付寸法(mm)Φ12
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:1000R
材質樹脂フィルム積層鋼板
色黒
取付H型バンド式
外形寸法(mm)W180×H330
取付寸法(mm)Φ12
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
スマホと同期して正確な時刻を表示。電話の着信・SMS・天気・メール・SNSのプッシュ通知を表示。
用途車内の時計
付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池CR2032(データ保持用)
色BK
質量(g)30
電源5V0.5A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×42×12
対応アプリケーションiOS:Smart Clock+、Android OS:Smart Clock
動作温度範囲(℃)0~35
システム対応iOS11.0以上のiPhone、Android9以上のスマートフォン
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ローラー付きで片手で楽々脱着が可能。マグネット内蔵のアームでしっかり固定。
用途車載用スマホホルダー
色BK
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×60×105
適合サイズ【スマートフォン】幅:70~90mm以内、厚さ:12mm以内、質量:300g以内
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)。1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
付属品USB-Cケーブル
寸法(mm)イヤホン:幅27.2×高さ26×奥行16、充電ケース:幅76×高さ37×奥行24
質量(g)イヤホン片耳:4.8、充電ケース:32
対応コンテンツ保護非対応
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
充電時間(時間)USB-C5V0.5A イヤホン最大1.5、ケース約1.5(音楽再生約5)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(無線距離10m)
インピーダンス(Ω)32±15%
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB)97±3
再生時間(時間)イヤホン:音楽再生約4.5、連続通話約4、充電ケース:約1.9回分(8.5)
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
MagSafeに直接取り付けできるロングアームマグネットホルダーです。横型/縦型エアコンフィン専用、金属製のエアコンフックでしっかり取付できる締め込み式です。長さが調節できる可動式のロングアームを採用、エアコンを隠さず、見やすい位置に固定できます。
付属品スマホ貼り付け用金属プレート、アルコールクリーナー、透明保護シール、位置決めテンプレート
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×130×90
対応エアコン口形状:角型縦ルーバー、角型横ルーバー(フィンの隙間8mm以上、奥行12mm以上30mm以内、厚さ3mm以下、幅10mm以上)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)。1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
仕様対応コンテンツ保護:非対応
付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル
質量(g)充電ケース:約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:76×24×37
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約1.5
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB)97±3
再生時間(時間)イヤホン:約4.5(音量40%時)、充電ケース:8.5(約1.9回分)
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)イヤホン:約4
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード