カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(9)
  • カー用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • エスコ(120)
  • ニシムラ(25)
  • ホンダ(19)
  • 岩田製作所(17)
  • 京セラ(14)
  • NAKATAKI(7)
  • 大阪魂(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • 呉竹(3)
  • シムコ(SIMCO)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • ハヤシ(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • シロクマ(1)
  • 小倉クラッチ(1)
  • 西村製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シム 25mm」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別  WH カシムラ旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別 WHカシムラ
2,098税込2,308
1台
8日以内出荷
3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。100-240V対応で海外でも使用可能。
ホワイト質量(g)180備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。出力(W)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3口コンセント形状2Pコード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25機能USB連動定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4入力電圧AC100-240V50/60Hz
HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継 カシムラHDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継カシムラ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
消臭抗菌傘入れ カシムラ消臭抗菌傘入れカシムラ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
臭いや汚れが付きにくい抗菌消臭仕様。生地の内側はPVC撥水加工で雨の日も車内を濡らしません。最大4本収納出来ます。
用途車の傘入れ幅(mm)150高さ(mm)300奥行(mm)25収納本数(本)4本
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
予約販売
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
サイドコンポーネントミラーロングステー黒 カシムラサイドコンポーネントミラーロングステー黒カシムラ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
サイドコンポーネントミラーロングステー カシムラサイドコンポーネントミラーロングステーカシムラ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
サイドコンポーネントミラー2トン用黒 カシムラサイドコンポーネントミラー2トン用黒カシムラ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
サイドコンポーネントミラー2トン用 カシムラサイドコンポーネントミラー2トン用カシムラ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラUSBポート付電源タップ AC4 USBA2 3Aカシムラ
3,198税込3,518
1個
予約販売
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
アクリルシフトノブ カシムラアクリルシフトノブカシムラ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。ゲート式AT車/MT車/コラム車用。ネジ式で簡単に取り付け可能。
付属品Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個幅(mm)45高さ(mm)200材質(本体)アクリル質量(g)390奥行(mm)45適合シャフト径(Φmm)8/10/12適合シャフト長さ25mm以上
AC3 A/C 2P 2.4A カシムラAC3 A/C 2P 2.4Aカシムラ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113カシムラ
5,498税込6,048
1個
予約販売
周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。 ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。 外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。 iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29方式ANC:フィードフォワード接続方式Bluetooth感度ANC:-20dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)102±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け カシムラ手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付けカシムラ
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ヘッドレスト専用タブレットホルダー手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム
材質(本体)ABS質量(g)320(850まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×165適合幅(mm)95~205適合厚さ(mm)25まで
防水 完全ワイヤレスステレオイヤホン 2200mAh カシムラ防水 完全ワイヤレスステレオイヤホン 2200mAhカシムラ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。 (2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。 IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。 充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。 充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回ブラック質量(g)本体:3.9(片側)、充電ケース:90接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50バッテリーリチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)約1バッテリー容量(mAh)2200送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.0 class2防水保護等級IP67インピーダンス(Ω)16 1kHz/1Vドライバーユニット(Φmm)6.5(ダイナミック型)蓄電時間(時間)約5音圧感度(dB)98±2イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:(最大)約4.5連続待受時間(最大)約24時間対応コーデックSBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)(最大)約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラUSBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3Pカシムラ
2,298税込2,528
1個
取扱停止中
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
手帳対応スマホホルダー3 AT-79 カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79カシムラ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
手帳対応スマホホルダー3 AT-78 カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-78カシムラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
用途ヘッドレスト取付用スマホ・タブレットホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式エアコン取付本体質量(g)105(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×86
LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラLED ワークライト 電動フォークリフト対応カシムラ(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
LEDワークライト 16灯 48W カシムラLEDワークライト 16灯 48Wカシムラ(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
USB1.8A 1口付きフレキイルミ カシムラUSB1.8A 1口付きフレキイルミカシムラ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22フレキ長(mm)100定格出力(A)1.8(5V)
ミニトレイ付きリアポケット カシムラミニトレイ付きリアポケットカシムラ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
シートの裏側/ドアサイド窓枠に取付が可能なリアポケットです。 A4サイズ以下の地図やティッシュBOXが収納できます。 お菓子やドリンクを置くミニトレイとしても使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×25
サイドミラー カシムラサイドミラーカシムラ(93件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら