こんなお得な商品も!
トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
適合車種トラック、一般車両
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500
入力電圧(V)DC12-24
最大消費電力(W)24
防塵防水性能IP67
光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)
照射角60°
LED使用数(個)8
電球の種類LED
MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
質量(g)55
出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15
取付方式マグネット
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82
取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース)
ケーブル長(m)USB:0.3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30
対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC
通信方式Ver.5.0
充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2
電源供給リチウムポリマー電池
送信周波数(GHz)2.402~2.480
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8
待ち受け時間(時間)最大約24
音圧感度(dB)103
再生時間(時間)最大約4.5
再生周波数(kHz)20~20
無線距離(m)10
連続通話時間(時間)最大約3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車の純正ドリンクホルダーやお手持ちのドリンクホルダーにセットして使用する灰皿。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
消火穴とタバコ置きは、スーパースリムタバコ~通常タバコに対応。(約Φ5~8mm)
電池交換不要のソーラー電池仕様。
昼間晴天時、約20時間以上でフル充電します。
フタを開くと周囲が暗いときだけ光る、オートセンサー機能付。
夜間に見やすいホワイトLED使用。
色カーボン/ブラックメッキ
直径(Φmm)本体下部:66
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×130×88
機能オートセンサー機能付
LED色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
透明のアクリル製ハンドルスピンナー。大型のハンドル操作を楽に出来ます。持ち手の直径28mm-35mmのハンドルに取付可能。
用途車内の小物
幅(mm)120
色クリア
高さ(mm)180
奥行(mm)52
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本
色ホワイト
質量(g)180
電源5V1.5A以上のUSB-Aポート
周波数(kHz)(IR)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83
準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz
解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)
湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20、暗視10(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°
送信距離(m)(リモコン)最大4
温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
MagSafeに直接取り付けできるロングアームマグネットホルダーです。横型/縦型エアコンフィン専用、金属製のエアコンフックでしっかり取付できる締め込み式です。長さが調節できる可動式のロングアームを採用、エアコンを隠さず、見やすい位置に固定できます。
付属品スマホ貼り付け用金属プレート、アルコールクリーナー、透明保護シール、位置決めテンプレート
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×130×90
対応エアコン口形状:角型縦ルーバー、角型横ルーバー(フィンの隙間8mm以上、奥行12mm以上30mm以内、厚さ3mm以下、幅10mm以上)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様対応コンテンツ保護:非対応
付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル、イヤホンパッド(S、M、L)各2個
質量(g)充電ケース:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:62×35×28
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2
無線通信方式Bluetooth Ver.6
ドライバーユニット(Φmm)8
音圧感度(dB)120±3
再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)イヤホン:約3
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード