「スプレイヤー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。高音質コーデックAAC対応。周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。
仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz
付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書
寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26
質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47
再生周波数帯域(Hz)20~20k
無線Bluetooth Ver.5.4
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)Φ13
音圧感度(dB)ANC:-25
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)10以内
対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP
1組
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
(※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30
仕様【マルチポイント】非対応
付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書
色ホワイト
質量(g)本体:12、充電ケース:45
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36
充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2
電源供給リチウムポリマー電池
BluetoothBluetooth Ver.4.2
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
待ち受け時間(時間)(最大)約24
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状カナル型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)(最大)約2.5
通話時間(時間)(最大)約2
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。
IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。
充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。
充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回
色ブラック
質量(g)本体:3.9(片側)、充電ケース:90
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50
バッテリーリチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)2200
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.0 class2
防水保護等級IP67
インピーダンス(Ω)16 1kHz/1V
ドライバーユニット(Φmm)6.5(ダイナミック型)
蓄電時間(時間)約5
音圧感度(dB)98±2
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:(最大)約4.5
連続待受時間(最大)約24時間
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)(最大)約3
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
CarPlay対応のディスプレイオーディオで走行中に動画アプリが観られる! クルマ用メディアプレイヤー。Youtube/Amazon Prime/TikTok/Netflixなど様々なストリーミングアプリに対応。走行中もディスプレイオーディオでタッチ操作が可能。付属ケーブルで、2種類のCarPlay USBポートに接続可能 (USB-AとUSB-C)。TFカード (microSDカード) によるメモリ最大128GB増設対応。CarPlayとAndroid Autoのワイヤレス化機能も搭載。クアルコム製チップQCM2290&Android 11システムで安定動作。
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード