「スマホ充電器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に
質量(g)40
出力DC5V
使用温度(℃)0~35
使用電池単3アルカリ乾電池×3
保証期間6ヶ月
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A
色ホワイト
質量(g)75
ポート数4
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)66×50×26
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力
色ホワイト
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート
出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。
質量(g)305
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180
入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C
取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス規格:Qi
本体質量(g)100
入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)
コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12
入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10
質量(g)310
使用温度範囲(℃)0~40
規格ワイヤレス規格:Qi
コード長さ(m)約1
入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C
対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色ホワイト
出力5V/1A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。
自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。
6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A
本体質量(g)95
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
ACコンセントプラグが収納出来ます。
出力5V/1A
色ホワイト
質量(g)60
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)60×17×55
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)約85(ホールド可能)
厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)
出力(W)最大10
取付方式エアコン取付
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
本体質量(g)205(ケーブル除く)
定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V3A
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
色(本体)ブラック
転送速度(Mbps)480Mbps
変換タイプオス - オス
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
質量(g)235
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)144
質量(g)220
奥行(mm)171
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
入力5V2A/9V1.67A USB Type-C
適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)109
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)330
規格ワイヤレス規格:Qi
出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A
最大出力(W)ワイヤレス充電:10
入力DC12V/24V
耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
Qi端末反応センサー搭載。
自動回転機能搭載。
キャパシタ内蔵。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。
ボールジョイント採用。
手帳ケース・ハードケース対応。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305
取付方式吸盤
規格【ワイヤレス】qi
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
入力5V/9VUSBType-C
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160
入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ
質量(g)135
取付方式クリップ式
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150
入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265
取付方式吸盤
規格【ワイヤレス】qi
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
入力5V/9V/12VUSBType-C
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A
色ブラック
質量(g)45
ポート数2
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)33×38×30
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ
質量(g)175
取付方式エアコンフィン
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色ブラック
出力(W)(最大)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)
本体質量(g)80
入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102
ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるQi認証ワイヤレス充電器。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉します。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。強い吸着力を維持するレバー付き吸盤マウント、ボールジョイントで取付後も360°見やすい位置に角度調節が可能です。車内のインテリアに馴染むブラックメッキ&艶消しボディの美しい仕上がりです。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB AtoCケーブル(コード長1m)、取付用プレート(両面テープ付き)
質量(g)310
備考※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー部:86×107×57、フレキシブルアーム:72×33×208(アームを曲げていない時)
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
ホイール寸法(mm)可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V3A
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)184
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
USB IF正規認証品。
コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。
コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
材質(コード)PVC
コネクタ形状USBType-Cコネクタ、USB-Aコネクタ
対応5V/3A
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
規格USB IF正規認証品
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
質量(g)175
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。
各コネクタは本体に収納・固定が可能。
USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。
充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU
許容電流(A)3(5V)
本体質量(g)50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)5400
セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)590
出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)0.7
入力DC5V、1A
本体サイズ(mm)143×80×17
充電時間(時間)約6
充電可能回数約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)5V 3A
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
コード長約1.2m。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
仕様許容電力:20V3A
ケーブル長(m)1.2
コード長さ(m)約1.2
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス
変換タイプオス - オス
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。
充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部)
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
関連キーワード
1
2
次へ