スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A
色ホワイト
質量(g)75
ポート数4
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)66×50×26
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A)
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0~35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75g
アズワン品番67-6615-09
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
ACコンセントプラグが収納出来ます。
出力5V/1A
色ホワイト
質量(g)60
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)60×17×55
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色ホワイト
出力5V/1A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力
色ホワイト
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート
出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)140
イヤホン形状インナーイヤー型
コード種類回転式クリップ付き
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A
色ブラック
質量(g)45
ポート数2
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)33×38×30
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。
自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。
6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A
本体質量(g)95
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A
色ブラック
質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)109
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)330
規格ワイヤレス規格:Qi
出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A
最大出力(W)ワイヤレス充電:10
入力DC12V/24V
耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能
自動識別IC搭載で最適充電
ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利
3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応
自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電
難燃材料、PSE取得品
国内・海外で使える100V~240V対応
色ホワイト
ポート数3
出力電流(A)3.6
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用ブルーLED付。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A
本体質量(g)36
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
USBポート数2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)65
電流(A)2ポート合計最大:4.8
定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
保存温度範囲(℃)0~35
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)75
電圧(V)DC12用
定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6
可動範囲(ソケット)90°
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)95
使用温度範囲(℃)0~35
最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)105
使用温度範囲(℃)0~35
定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A
最大電流(A)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~35
定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC12V
モノタロウ
¥599
税込¥659
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット
色ブラック
長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)165(ケーブル除く)
出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)
入力電圧(V)Dc12
出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ一括
出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数4
コンセント形状2P
本体質量(g)265
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
誘導雷から機器を守る雷ガード付き。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)250
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
最大サージ電圧(V)5000
制限電圧(V)775
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書
材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装
質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21
温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)
連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です
送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)
空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)
動作温度範囲(℃)0~40
IP等級IP67
送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5
適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー
使用温度範囲(℃)0~35
定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4
機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~35
定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
最大電流(A)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135
使用温度範囲(℃)0~35
電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A
定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50
色(本体)黒
入力電圧DC12V マイナスアース車
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚
幅(mm)281
色ブラック
高さ(mm)107
材質(本体)PP・ABS
質量(g)240
奥行(mm)37
定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5
コード長さ(m)約1
定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8
入力DC12V
収納寸法(mm)約210×30
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)
色ブラック
質量(g)135
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード