「タイムラグ ヒューズ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S15A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)550
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)4.5
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1000
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC110-130
入力電圧(V)110-130/100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1000
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)4.5
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC110-130
入力電圧(V)110-130/100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175
電源コード(m)2
コンセント出力A(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC110-130
入力電圧(V)110-130/100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200
電源コード(m)2
コンセント出力A(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)2000/1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S15A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240
電源コード(m)2
コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)7.1
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)2000/1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード