4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4個
コンセント形状2P
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)250
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
機能USB/雷サージ/スイッチ付/ほこり防止機能付/スイングプラグ採用/トラッキング防止絶縁カバー/耐熱/フック用穴付/海外使用可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)250
出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.2
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28
機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード
プラグ形状スイングプラグ
制限電圧(V)775
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。
コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3A
コンセント個数4
コンセント形状2P
本体質量(g)260
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
USBポート2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは4ポート合計最大出力24W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)215
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)90
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
耐トラッキングあり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ一括
出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数4
コンセント形状2P
本体質量(g)265
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~35
コンセント形状2P
口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
コンセント出力AC:3口合計 1400W
色(本体)ホワイト
プラグ形状2P
USBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。
4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。
自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8A
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)175
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
誘導雷から機器を守る雷ガード付き。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)250
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
最大サージ電圧(V)5000
制限電圧(V)775
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
本体質量(g)36
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。
Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
本体質量(g)45
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード